Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921, Flachkopfschraube, M 4x6, 5.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921, Flachkopfschraube, M 4x6, 5.8, blank
DIN 921, Flachkopfschraube, M 4x6, 5.8, blank
DIN 921, Flachkopfschraube, M 4x6, 5.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-13092146
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13092146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Mit Schlitz und großem Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
921
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 921
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
5.8
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Weitere Suchbegriffe: din921 m4x6, din 921, din 921 m4, Flachkopfschrauben, Schlitz, DIN921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0744*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.