Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
DIN 921
>
Artikel
DIN 921, Flachkopfschraube, M 5x16, 5.8, blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-130921516
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
130921516
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Mit Schlitz und großem Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
921
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 921
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
5.8
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Flachkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
din 921 m5x16 5.8
,
din 921
,
din 921 5x16
,
Flachkopfschrauben
,
Schlitz
,
DIN921
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1934*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2434*
€ 0,28965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen