Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 5x4, 5.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 5x4, 5.8, blank
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 5x4, 5.8, blank
DIN 923, Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, M 5x4, 5.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-13092354
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13092354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m5
Mit Schlitz und Ansatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 923
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
4 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
5.8
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Weitere Suchbegriffe: din 923, din 923 edelstahl, Flachkopfschrauben, Schlitz, Ansatz, DIN923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,13*
€ 96,5447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,46*
€ 94,5574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,42*
€ 90,9398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,65*
€ 88,8335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,69*
€ 74,6011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.