Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1,5, 6 AU, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1,5, 6 AU, blank
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1,5, 6 AU, blank
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 12x1,5, 6 AU, blank
Artikel-Nr.:
     369-1309341215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1309341215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
6 AU
Größe Kraftangriff:
SW 19
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.