Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472, Passkerbstift, 5x10, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1472, Passkerbstift, 5x10, ST, blank
DIN 1472, Passkerbstift, 5x10, ST, blank
DIN 1472, Passkerbstift, 5x10, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131472510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131472510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8745. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1472
Norm:
DIN 1472
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, passstifte, Paßkerbstifte, Passkerbstifte, ISO8745, DIN1472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.