Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473, Zylinderkerbstift, 3x20, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1473, Zylinderkerbstift, 3x20, ST, blank
DIN 1473, Zylinderkerbstift, 3x20, ST, blank
DIN 1473, Zylinderkerbstift, 3x20, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131473320
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131473320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8740. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1473
Norm:
DIN 1473
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, din 1473 3x20, passstifte, passstift d3, Zylinderkerbstifte, Kerbstift, Kerbstifte, Stift, Stifte, ISO8740, DIN1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,021*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.