Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1473, Zylinderkerbstift, 8x24, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1473, Zylinderkerbstift, 8x24, ST, blank
DIN 1473, Zylinderkerbstift, 8x24, ST, blank
DIN 1473, Zylinderkerbstift, 8x24, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131473824
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131473824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8740. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1473
Norm:
DIN 1473
Länge:
24 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, passstifte, Zylinderkerbstifte, Kerbstift, Kerbstifte, Stift, Stifte, ISO8740, DIN1473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.