Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475, Knebelkerbstift, 4x20, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475, Knebelkerbstift, 4x20, ST, blank
DIN 1475, Knebelkerbstift, 4x20, ST, blank
DIN 1475, Knebelkerbstift, 4x20, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131475420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131475420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8742. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1475
Norm:
DIN 1475
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,037*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.