Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475, Knebelkerbstift, 5x14, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1475, Knebelkerbstift, 5x14, ST, blank
DIN 1475, Knebelkerbstift, 5x14, ST, blank
DIN 1475, Knebelkerbstift, 5x14, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131475514
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131475514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8742. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1475
Norm:
DIN 1475
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,23*
€ 51,4437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,23*
€ 47,8737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,36*
€ 45,6484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.