Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1475, Knebelkerbstift, 5x20, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1475, Knebelkerbstift, 5x20, ST, blank
DIN 1475, Knebelkerbstift, 5x20, ST, blank
DIN 1475, Knebelkerbstift, 5x20, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131475520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131475520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8742. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1475
Norm:
DIN 1475
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0467*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.