Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 1,4x3, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 1,4x3, ST, blank
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 1,4x3, ST, blank
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 1,4x3, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131476143
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131476143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8746.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8746
Norm:
ISO 8746
Länge:
3 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
1.4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0245*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.