Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x10, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x10, ST, blank
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x10, ST, blank
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x10, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131476210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131476210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8746.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8746
Norm:
ISO 8746
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00547*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00778*
€ 0,00926
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00771*
€ 0,00917
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00744*
€ 0,00885
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00721*
€ 0,00858
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00694*
€ 0,00826
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00547*
€ 0,00651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.