Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 3x12, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 3x12, ST, blank
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 3x12, ST, blank
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 3x12, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131476312
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131476312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8746.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8746
Norm:
ISO 8746
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.