Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479, Spannschlossmutter, M 8, 5, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 8, 5, blank
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 8, 5, blank
Artikel-Nr.:
     369-1314798
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1314798
EAN/GTIN:
     4251063419704
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479
Eigenschaften: Spannschlossmutter geschmiedet nach DIN 1479. Festigkeitsklasse 5. Oberfläche blank bzw. verzinkt.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1479
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
5
Weitere Suchbegriffe: Spannschlossmuttern, Spannschloßmuttern, DIN1479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2619*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4519*
€ 0,53776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3619*
€ 0,43066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3219*
€ 0,38306
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.