Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 62x1,5, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 62x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 62x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 62x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1318046215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1318046215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m62
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
W
Norm:
DIN 1804 W
Material:
Stahl
Durchmesser:
62 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1804, Nutmuttern, DIN1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7925*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0425*
€ 8,38058
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6625*
€ 7,92838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4225*
€ 7,64278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1725*
€ 7,34528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9525*
€ 7,08348
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7925*
€ 5,70308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.