Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 85x2, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 85x2, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 85x2, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 85x2, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-131804852
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     131804852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 st m85x2
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
W
Norm:
DIN 1804 W
Material:
Stahl
Durchmesser:
85 mm
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
2 mm
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 tr 16x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0672*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,5272*
€ 11,33737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3572*
€ 11,13507
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,8072*
€ 10,48057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6072*
€ 10,24257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,4072*
€ 10,00457
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,0672*
€ 8,40997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.