Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338, Zylinderstift, 16x20, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338, Zylinderstift, 16x20, ST, blank
ISO 2338, Zylinderstift, 16x20, ST, blank
ISO 2338, Zylinderstift, 16x20, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1323381620
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     1323381620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte din 7
passstifte
passstift iso 2338
Toleranzfeld m6.Hinweise: Ersatz für DIN 7. Geänderte Nennlängen bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
2338
Norm:
ISO 2338
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: 132338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6021*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8221*
€ 0,9783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8121*
€ 0,9664
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7721*
€ 0,9188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7521*
€ 0,895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7221*
€ 0,8593
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.