Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstift h8, 6x24, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstift h8, 6x24, ST, blank
ISO 2338 Zylinderstift h8, 6x24, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1323388624
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1323388624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
Weitere Informationen:
Normnummer:
2338
Norm:
ISO 2338
Geometrische Abweichung:
Tol. h8
Länge:
24 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2549*
  
Preis gilt ab 420.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 0,3349*
€ 0,39853
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,3149*
€ 0,37473
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 420000 Stück
€ 0,2549*
€ 0,30333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.