Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325, Zylinderstift, 3x32, ST geh., blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6325, Zylinderstift, 3x32, ST geh., blank
DIN 6325, Zylinderstift, 3x32, ST geh., blank
DIN 6325, Zylinderstift, 3x32, ST geh., blank
Artikel-Nr.:
     369-136325332
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     136325332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8734. Geänderte Nennlängen bei ISO. Artikel sind nach DIN bezeichnet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6325
Norm:
DIN 6325
Länge:
32 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST geh.
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Zylinderstifte, ISO8734, DIN6325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.