Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325, Zylinderstift, 3x8, ST geh., blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325, Zylinderstift, 3x8, ST geh., blank
DIN 6325, Zylinderstift, 3x8, ST geh., blank
DIN 6325, Zylinderstift, 3x8, ST geh., blank
Artikel-Nr.:
     369-13632538
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13632538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8734. Geänderte Nennlängen bei ISO. Artikel sind nach DIN bezeichnet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6325
Norm:
DIN 6325
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST geh.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00969*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01479*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01365*
€ 0,01624
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01199*
€ 0,01427
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00969*
€ 0,01153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.