Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325, Zylinderstift, 8x80, ST geh., blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6325, Zylinderstift, 8x80, ST geh., blank
DIN 6325, Zylinderstift, 8x80, ST geh., blank
DIN 6325, Zylinderstift, 8x80, ST geh., blank
Artikel-Nr.:
     369-136325880
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     136325880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8734. Geänderte Nennlängen bei ISO. Artikel sind nach DIN bezeichnet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6325
Norm:
DIN 6325
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST geh.
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Zylinderstifte, ISO8734, DIN6325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,28*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,2328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.