Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 A, Kegelstift, 12x60, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 A, Kegelstift, 12x60, ST, blank
DIN 7978 A, Kegelstift, 12x60, ST, blank
DIN 7978 A, Kegelstift, 12x60, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1379781260
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1379781260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8736.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 28736.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8736
Form:
A
Norm:
ISO 8736 A
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din7978 12x60, din 7978, din 7978 a14x60, Kegelstifte, DIN7978, EN28736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9588*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6588*
€ 4,35397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6088*
€ 4,29447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5088*
€ 4,17547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3588*
€ 3,99697
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,9588*
€ 3,52097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.