Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 A, Kegelstift, 20x60, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7978 A, Kegelstift, 20x60, ST, blank
DIN 7978 A, Kegelstift, 20x60, ST, blank
DIN 7978 A, Kegelstift, 20x60, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1379782060
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1379782060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8736.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 28736.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8736
Form:
A
Norm:
ISO 8736 A
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 a14x60, din 7978, passstifte din 7978, Kegelstifte, DIN7978, EN28736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,8525*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,1541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,1425*
€ 153,67958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,9825*
€ 152,29918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,4125*
€ 146,86088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,8125*
€ 143,76688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,8525*
€ 123,58448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.