Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 A, Kegelstift, 8x60, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 A, Kegelstift, 8x60, ST, blank
DIN 7978 A, Kegelstift, 8x60, ST, blank
DIN 7978 A, Kegelstift, 8x60, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-137978860
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     137978860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8736.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 28736.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8736
Form:
A
Norm:
ISO 8736 A
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 8x60, din 7978, din 7978 a14x60, Kegelstifte, DIN7978, EN28736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3591*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.