Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979 D, Zylinderstift, 6x30, ST geh., blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7979 D, Zylinderstift, 6x30, ST geh., blank
DIN 7979 D, Zylinderstift, 6x30, ST geh., blank
DIN 7979 D, Zylinderstift, 6x30, ST geh., blank
Artikel-Nr.:
     369-137979630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     137979630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din7979 m6x30
Mit Innengewinde, Toleranzfeld m6.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8735.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7979
Form:
D
Norm:
DIN 7979 D
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST geh.
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 6x30, Zylinderstifte, ISO8735, DIN7979
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1149*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.