Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734, Zylinderstift, 6x30, A, ST geh., blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8734, Zylinderstift, 6x30, A, ST geh., blank
ISO 8734, Zylinderstift, 6x30, A, ST geh., blank
ISO 8734, Zylinderstift, 6x30, A, ST geh., blank
Artikel-Nr.:
     369-138734630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     138734630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Toleranzfeld Standard m6.Hinweise: DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 8734, geänderte Nennlängen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8734
Norm:
ISO 8734
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST geh.
Typ der Güte n. ISO 8734:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0909*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.