Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8734, Zylinderstift, 8x22, A, ST geh., blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8734, Zylinderstift, 8x22, A, ST geh., blank
ISO 8734, Zylinderstift, 8x22, A, ST geh., blank
ISO 8734, Zylinderstift, 8x22, A, ST geh., blank
Artikel-Nr.:
     369-138734822
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     138734822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Toleranzfeld Standard m6.Hinweise: DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 8734, geänderte Nennlängen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8734
Norm:
ISO 8734
Länge:
22 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST geh.
Typ der Güte n. ISO 8734:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,79*
€ 56,8701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,75*
€ 56,8225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,91*
€ 53,4429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,84*
€ 52,1696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,89*
€ 42,7091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.