Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, 04, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, 04, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, 04, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x1,5, 04, blank
Artikel-Nr.:
     369-1404392015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1404392015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
04
Größe Kraftangriff:
SW 30
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 m20 x 1,5, din en iso 8675, iso 8675 m20, Flachmuttern, Halbmuttern, ISO4035, ISO8675, MU6kt, DIN439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1231*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.