Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 27x2, 04, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 27x2, 04, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 27x2, 04, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 27x2, 04, blank
Artikel-Nr.:
     369-140439272
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     140439272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
Ausführung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
04
Größe Kraftangriff:
SW 41
Gewindesteigung:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,51*
€ 89,8569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,12*
€ 88,2028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,22*
€ 84,7518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,42*
€ 82,6098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.