Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, 04, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, 04, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, 04, blank
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, 04, blank
Artikel-Nr.:
     369-14043986
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14043986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Ausführung B, niedrige Form, mit Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
04
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2, DIN 439 B, DIN439B, ISO4035, Sechskantmutter, Sechskantmutter mit Linksgewinde, Sechskantmutter niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,95*
€ 108,2305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,21*
€ 107,3499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,60*
€ 103,054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,74*
€ 100,8406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,13*
€ 84,6447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.