Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 10x12, 8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 10x12, 8, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 10x12, 8, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 10x12, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14050810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14050810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 299.Fußnote: Die mit * versehenen Abmessungen sind in der DIN nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Normnummer:
299
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 299
Außendurchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,3375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,6875*
€ 22,23813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,3875*
€ 21,88113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,8275*
€ 21,21473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,9275*
€ 20,14373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,4175*
€ 19,53683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,3375*
€ 15,87163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.