Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 10x14, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 10x14, 8, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 10x14, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1405081014
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1405081014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Fußnote: Die mit * versehenen Abmessungen sind in der DIN nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Normnummer:
299
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 299
Außendurchmesser:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6487*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8287*
€ 0,98615
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8187*
€ 0,97425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7887*
€ 0,93855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7687*
€ 0,91475
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6487*
€ 0,77195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.