Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 12x14, 8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 12x14, 8, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 12x14, 8, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 12x14, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14050812
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14050812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 299.Fußnote: Die mit * versehenen Abmessungen sind in der DIN nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Normnummer:
299
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 299
Außendurchmesser:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.