Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 14x16, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 14x16, 8, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 14x16, 8, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 14x16, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14050814
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14050814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 299.Fußnote: Die mit * versehenen Abmessungen sind in der DIN nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Normnummer:
299
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 299
Außendurchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0838*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4538*
€ 1,73002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4438*
€ 1,71812
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3638*
€ 1,62292
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3238*
€ 1,57532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2938*
€ 1,53962
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0838*
€ 1,28972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.