Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 16x18, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 16x18, 8, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 16x18, 8, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 16x18, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14050816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14050816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 299.Fußnote: Die mit * versehenen Abmessungen sind in der DIN nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Normnummer:
299
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 299
Außendurchmesser:
18 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8622*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5722*
€ 3,06092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5222*
€ 3,00142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4122*
€ 2,87052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3122*
€ 2,75152
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2522*
€ 2,68012
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8622*
€ 2,21602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.