Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 6x10, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 6x10, 8, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 6x10, 8, blank
ISO 299 / DIN 508, T-Nutenstein, M 6x10, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-140508610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     140508610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 299.
Weitere Informationen:
Normnummer:
299
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 299
Außendurchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508 m6x10, din 508, din 508 m6, DIN508, ISO299, ISO 299
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4281*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5681*
€ 0,67604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5581*
€ 0,66414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5281*
€ 0,62844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5181*
€ 0,61654
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5081*
€ 0,60464
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4281*
€ 0,50944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.