Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 24x70, 8.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 24x70, 8.8, blank
DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 24x70, 8.8, blank
DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 24x70, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1406092470
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1406092470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
Mit langem Gewindezapfen. Toleranzfeld k6.
Weitere Informationen:
Normnummer:
609
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 609
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
70 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,4812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,81*
€ 130,6739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,87*
€ 129,5553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,77*
€ 124,6763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,33*
€ 122,9627
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,03*
€ 103,5657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.