Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 8x25, 8.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 8x25, 8.8, blank
DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 8x25, 8.8, blank
DIN 609, Sechskant-Passschraube, M 8x25, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-140609825
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     140609825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
Mit langem Gewindezapfen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
609
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 609
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.