Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610, Sechskant-Passschraube, M 16x55, 8.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 610, Sechskant-Passschraube, M 16x55, 8.8, blank
DIN 610, Sechskant-Passschraube, M 16x55, 8.8, blank
DIN 610, Sechskant-Passschraube, M 16x55, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1406101655
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1406101655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
Mit kurzem Gewindezapfen.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 610.
Weitere Informationen:
Normnummer:
610
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 610
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
55 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, din 610, Sechskantpaßschrauben, Sechskantpassschrauben, 6knt, 6kant, DIN610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,54*
€ 95,8426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,31*
€ 94,3789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,19*
€ 90,6661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,47*
€ 88,6193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,83*
€ 74,7677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.