Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610, Sechskant-Passschraube, M 16x80, 8.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 610, Sechskant-Passschraube, M 16x80, 8.8, blank
DIN 610, Sechskant-Passschraube, M 16x80, 8.8, blank
DIN 610, Sechskant-Passschraube, M 16x80, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1406101680
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1406101680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
Mit kurzem Gewindezapfen.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 610.
Weitere Informationen:
Normnummer:
610
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 610
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, din 610, Sechskantpaßschrauben, Sechskantpassschrauben, 6knt, 6kant, DIN610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,746*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,796*
€ 16,41724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,666*
€ 16,26254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,916*
€ 15,37004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,566*
€ 14,95354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,046*
€ 14,33474
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,746*
€ 11,59774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.