Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x180, 8.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x180, 8.8, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x180, 8.8, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x180, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14091212180
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14091212180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
180 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,435*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,115*
€ 19,17685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,915*
€ 18,93885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,115*
€ 17,98685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,585*
€ 17,35615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,115*
€ 16,79685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,435*
€ 13,60765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.