Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 6, 6, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 6, 6, blank
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 6, 6, blank
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 6, 6, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409176
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 917
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
6
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.