Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 16, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 16, ST, blank
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 16, ST, blank
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 16, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-14092816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14092816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928
Weitere Informationen:
Normnummer:
928
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 928
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Vierkant, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,24965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,63*
€ 76,9097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,00*
€ 76,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,28*
€ 72,9232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,30*
€ 70,567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,93*
€ 59,4167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.