Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929, Schweißmutter, M 4, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 929, Schweißmutter, M 4, ST, blank
DIN 929, Schweißmutter, M 4, ST, blank
DIN 929, Schweißmutter, M 4, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409294
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
din 929
Weitere Informationen:
Normnummer:
929
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 929
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 9
Weitere Suchbegriffe: Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN929
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.