Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x120, 8.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x120, 8.8, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x120, 8.8, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x120, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14093127120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14093127120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 41
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m 27, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,233*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,613*
€ 26,90947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,163*
€ 26,37397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,203*
€ 25,23157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,303*
€ 24,16057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,793*
€ 23,55367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,233*
€ 19,31727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.