Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x180, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x180, 8.8, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x180, 8.8, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 27x180, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14093127180
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14093127180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
180 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 41
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 stahl 8.8 blank, din 931, din 931 8.8, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,312*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,152*
€ 3,75088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,112*
€ 3,70328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,952*
€ 3,51288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,872*
€ 3,41768
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,792*
€ 3,32248
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,312*
€ 2,75128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.