Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933, Sechskantschraube, M 12x70, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x70, 8.8, blank
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x70, 8.8, blank
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x70, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409331270
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409331270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
933
Norm:
DIN 933
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
70 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1934*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.