Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 30x300, 8.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 30x300, 8.8, blank
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 30x300, 8.8, blank
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 30x300, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-14093330300
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14093330300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
300 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 46
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,913*
1 Packung enthält 5 Stück (€ 7,3826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.