Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x1,5, 8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x1,5, 8, blank
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x1,5, 8, blank
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x1,5, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409343015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409343015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 46
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,5675*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,0475*
€ 23,85653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,0075*
€ 23,80893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,9775*
€ 22,58323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,2875*
€ 21,76213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,7475*
€ 21,11953
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,5675*
€ 17,33533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.