Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 20x1,5, 8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 20x1,5, 8, blank
DIN 935, Kronenmutter mit Feingewinde, M 20x1,5, 8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409352015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409352015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
Feingewinde.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Normnummer:
935
Norm:
DIN 935
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 30
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 935 m20x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, Kronenmutter, DIN935
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4377*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5777*
€ 0,68746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5677*
€ 0,67556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5477*
€ 0,65176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5277*
€ 0,62796
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4377*
€ 0,52086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.